Udvendig mikrometer hårdmetal måleflader Aflæsning 0,01 mm 0 - 25 mm

Art.-nr.: 0800501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måletromle-diameter 6,5 mm
Målespindel-diameter 6,5 mm
Isolering til håndbeskyttelse ja
Aflæsning, millimeter 0,01 mm
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign planparallel
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 4 µm
Måleafvigelse E MPE 0,004 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 25 mm
Standard DIN 863-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0800501
EAN/GTIN 4029713002329
Producentnummer 0800501
L-nummer L40510 517
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-1
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsegreb
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret

Beskrivelse:

Forlængelse af måldybde til indvendig mikrometer 1920/21 12 - 20 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 25
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1