{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí buben – průměr | 6,5 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Provedení měřicí plochy | planparallel | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 4 µm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,004 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 25 mm | |
| Norma | DIN 863-1 |
| Katalogové číslo | 0800501 | |
| EAN / GTIN | 4029713002329 | |
| Číslo výrobce | 0800501 | |
| L-číslo | L40510 517 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |