Micrometru exterior suprafețe de măsurare din carbură Citire 0,01 mm 0 - 25 mm

Cod articol.: 0800501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametrului tamburului de măsurare 6,5 mm
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Execuţie suprafețe de măsurare planparallel
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Precizie ± 4 µm
Abatere de măsurare E MPE 0,004 µm
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Standard DIN 863-1

Identificare și clasificare

Cod articol 0800501
EAN / GTIN 4029713002329
Număr producător 0800501
L-Număr L40510 517
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-1
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Manetă de blocare
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic

Descriere:

Extensie de adâncime de măsurare pentru micrometrul interior 1920/21 12 - 20 mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 25
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1