Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Trykluftligesliber, spændetangs-⌀ 6 mm, Type: G2440

Art.-nr.: 079446 G2440

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 10 mm
Maks. luftbehov 342 l/min
Producentbetegnelse G2440
Energiforsyning trykluftdrevet
Diameter, spændetang 6 mm
Omdrejningstal maks. 4.300 min-1
Arbejdsstøj 80 dB
Udgangseffekt 550 W
Produkttype ligesliber
Vægt, samlet 0,9 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079446 G2440
EAN/GTIN 7322590020217
Producentnummer 8423031220
Producent/ansvarlig person Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig, langsomtkørende udførelse med støttegreb. Maks. omdrejningstal 4300 omdr./min.

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit):
Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.