Trykluftboremaskine D2163Q

Art.-nr.: 079051 D2163Q
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse D2163Q
Udgangseffekt 330 W
maks. omdrejningstal 0 min-1 - 2.000 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 10 mm
Maks. luftbehov 540 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1,1 kg
Arbejdsstøj 78 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 242 mm
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079051 D2163Q
EAN/GTIN 7322590031862
Producentnummer D2163-Q

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Effektiv boremaskineserie i pistolform med meget rolig gang og en boreeffekt på op til 13 mm i stål. Returluftudgangen gennem håndgrebet forhindrer, at borespåner hvirvles op. Inkl. selvspændende borepatron.
Vinkelboremaskine med hjørnemål 115 mm / 25 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive lynspændeborepatron.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven