Perslucht-boormachine D2163Q

Artikelnummer: 079051 D2163Q
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer D2163Q
Afgegeven vermogen 330 W
Maximaal toerental 0 min-1 - 2.000 min-1
Snelspanhouder spanbereik 1,5 mm - 10 mm
Maximale luchtbehoefte 540 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,1 kg
Geluidsproductie 78 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Lengte 242 mm
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079051 D2163Q
EAN/GTIN 7322590031862
Nummer fabrikant D2163-Q

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en deaangegeven inwendige ⌀ van de slang.
Een serie zeer geluidsarme boormachines in pistoolvorm, met groot vermogen en een boorcapaciteit van maximaal 13 mm in staal. De luchtuitlaat via de handgreep voorkomt dat boorkrullen omhoog geblazen worden. Met snelspanboorhouder.
Haakse boormachine met hoekmaat 115 mm / 25 mm.

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen