{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | D2163Q | |
axeleffekt | 330 W | |
maximalt varvtal: | 0 min-1 - 2 000 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 10 mm | |
maximal luftförbrukning | 540 l/min | |
anslutningsgänga | BSP | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
vikt | 1,1 kg | |
bullernivå | 78 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Längd | 242 mm | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikkelkode | 079051 D2163Q | |
EAN / GTIN | 7322590031862 | |
Manufacturer number | D2163-Q |