Trykluftboremaskine D2112Q

Art.-nr.: 079051 D2112Q
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse D2112Q
Udgangseffekt 350 W
maks. omdrejningstal 0 min-1 - 5.400 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 10 mm
Maks. luftbehov 600 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Vægt 1 kg
Arbejdsstøj 80 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 211 mm
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079051 D2112Q
EAN/GTIN 7322590019778
Producentnummer 8421040510

Betegnelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på 6,3 bar og den oplyste indvendige slange-⌀.
Effektiv boremaskineserie i pistolform med meget rolig gang og en boreeffekt på op til 13 mm i stål. Returluftudgangen gennem håndgrebet forhindrer, at borespåner hvirvles op. Inkl. selvspændende borepatron.

Leveringsomfang:

Inklusive lynspændeborepatron.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven