Maşină de găurit pneumatică D2112Q

Cod articol: 079051 D2112Q
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului D2112Q
Putere de ieşire 350 W
Turaţie maximă 0 min-1 - 5.400 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 10 mm
Debit maxim de aer necesar 600 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) 10 mm
Greutate 1 kg
Zgomot de lucru 80 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungime 211 mm
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079051 D2112Q
EAN / GTIN 7322590019778
Număr producător 8421040510

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Serie de maşini de găurit performante şi foarte silenţioase în formă de pistol, cu capacitate de perforare de până la 13 mm în oţel. Evacuarea aerului uzat prin mâner împiedică antrenarea aşchiilor provenite de la găurire. Cu mandrină cu strângere rapidă.

Livrare:

Inclusiv mandrină de găurit cu prindere rapidă.

Piese de schimb:

Seturi de întreţinere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreţinere şi mentenanţă preventivă pentru majoritatea uneltelor acţionate cu aer comprimat Atlas Copco.