Borrmaskin (tryckluft) D2112Q

Art-nr: 079051 D2112Q
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning D2112Q
axeleffekt 350 W
maximalt varvtal: 0 min-1 - 5 400 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 10 mm
maximal luftförbrukning 600 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 1/4 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 10 mm
vikt 1 kg
bullernivå 80 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 211 mm
Produktslag Borrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079051 D2112Q
EAN/GTIN 7322590019778
Tillverkarens nummer 8421040510

Benämning

Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket 6,3 bar och för slang med rekommenderad invändig ⌀.
Kraftfull serie borrmaskiner i pistolutförande med mycket lugn gång och kapacitet för borrning upp till 13 mm i stål. Frånluften leds genom handtaget vilket förhindrar att borrspånen virvlar upp. Med snabbchuck.

Leveransinnehåll:

Med snabbchuck.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen