• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Akku-hæfteklammerpistol, Producentbetegnelse: M12BST

Art.-nr.: 078403 M12BST
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 12 V
  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse M12BST
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 12 V
Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm
Passende klammetype G
Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Hæfteklammepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078403 M12BST
EAN/GTIN 4058546028060
Producentnummer 4933459634
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og effektiv M12™ batteri-hæfteklammerpistol med integreret klammeskyder og skridsikkert greb. Op til 2000 klemmer pr. 2,0 Ah batteriopladning. Tørskudsforhindring.

Passer til:

Klemmer type G med maks. inddrivningsdybde på 6−14 mm.

Leveringsomfang:

Version uden akku, uden lader, uden HD Box.