Sparachiodi a batteria M12BST

Codice art.: 078403 M12BST
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M12BST
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Profondità inserimento graffette max. 14 mm
Tipo di graffetta adatto G
Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sparachiodi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078403 M12BST
EAN / GTIN 4058546028060
Codice del produttore 4933459634

Descrizione

Esecuzione:

Sparachiodi a batteria M12™ compatto ed efficiente con spingipunti incorporato e impugnatura antiscivolo. Fino a 2000 graffette per singola carica della batteria di 2,0 Ah. Nessun colpo a vuoto.

Per:

Graffette tipo G con profondità di inserimento massima di 6−14 mm.

Fornitura:

Versione senza batteria, caricabatterie e Box HD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi