• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Agrafeuse sans fil, Référence fabricant: M12BST

Réf.: 078403 M12BST
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee type B 12 V
  • Emballage: Valise système (HD=Heavy Duty)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M12BST
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee type B 12 V
Prof. pénétration maximale des agrafes 14 mm
Type d'agrafe adaptée G
Emballage Valise système (HD=Heavy Duty)
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Agrafeuses

Identification et classification

Référence article 078403 M12BST
EAN / GTIN 4058546028060
Réf. fabricant 4933459634
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Agrafeuse sans fil M12™ compacte et puissante avec poussoir intégré et poignée antidérapante. Jusqu’à 2000 agrafes par charge de la batterie 2,0 Ah. Prévention du tir à sec.

Adapté(s) pour:

Agrafes de type G avec profondeur d’insertion maximale de 6−14 mm.

Livraison:

Version sans batterie, ni chargeur, ni HD Box.

Téléchargements et documents

Produits adaptés