Akkukäyttöinen sinkiläpistooli, Valmistajamerkintä: M12BST

Tuote nro.: 078403 M12BST
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä M12BST
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Sinkilän suurin iskusyvyys 14 mm
Sopiva sinkilätyyppi G
Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Nitoja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078403 M12BST
EAN / GTIN 4058546028060
Valmistajan numero 4933459634
Valmistaja/vastuuhenkilö Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Kuvaus

Malli:

Kompakti ja tehokas akkukäyttöinen M12™-sinkiläpistooli, jossa on integroitu sinkilätyönnin ja liukumaton kahva. 2000 patruunaa 2,0 Ah:n akkulatausta kohden. Tahattoman laukeamisen esto.

Sopii:

G-tyypin kiinnittimien maksimaalinen sisäänmenosyvyys 6−14 mm.

Toimituksen sisältö:

Versio ilman akkua, ilman laturia, ilman HD Boxia.