Drytech® rundsavsklinge ⌀ 203× 25,4 mm til INOX, Antal tænder: 54

Art.-nr.: 078243 54
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tænder Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kühlschmierstoff ja
nass min. bedingt geeignet
nass max. bedingt geeignet
trocken Bearbeitung geeignet
Öl ungeeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser 203 mm
Durchmesser Aufnahmebohrung 25,4 mm
Schnittbreite 1,7 mm
ISO-Fräsertyp Walzenstirnfräser
Zahnform Aw
Anzahl Schneiden (umfangseitig) 54
Eckausführung scharfkantig
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Beschichtung unbeschichtet
Sorte K10
Drehzahl max. 4.000 min-1
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Trennfräsen
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078243 54
EAN/GTIN 4260052468104
Producent/ansvarlig person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Betegnelse

Ausführung:

Optimal zum Sägen von Metallgittern und Rosten, Trapezblechen, Profilen, Kabelkanälen, Rolladenrohren, etc. Mit 1.0 bis 1.7 mm sind die LBS-Sägeblätter wesentlich dünner als herkömmliche Sägeblätter. Sie sind dadurch materialsparend, effizienter und schneller. Energiesparend und somit mehr Akkuleistung.
Schnittgeschwindigkeit max. 4000 U/min.