{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | ribotai tinka | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | netinka | |
| Oras | tinka | |
| Pjovimo briaunos skersmuo | 203 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymės skersmuo | 25,4 mm | |
| Pjūvio plotis | 1,7 mm | |
| ISO frezos tipas | Galinė cilindrinė freza | |
| Dantų forma | Aw | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 54 | |
| Kampinė konstrukcija | aštriabriaun. | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas) | |
| Danga | be dangos | |
| Rūšis | K10 | |
| Sūkių skaičius maks. | 4 000 min-1 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plieninis pagrindas su prilituotomis kietųjų medžiagų pjovimo galvutėmis pagal DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Apdirbimo metodas | atpjovimo freza | |
| Produkto rūšis | pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 078243 54 | |
| EAN / GTIN | 4260052468104 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Germany, www.jepson.de |