Drytech® list kružne pile ⌀ 203 mm 54

Artikl br.: 078243 54
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ lista D 203 mm
⌀ bušenja 25,4 mm
Broj zubi 54
Prikladnost materijala INOX
Širina reza B 1,7 mm
Vrsta proizvoda List kružne pile

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078243 54
EAN / GTIN 4260052468104

Opis

Izvedba:

Optimalno za piljenje metalnih rešetaka, trapeznih limova, profila, kabelski kanali, cijevi za rolete itd. S 1,0 do 1,7 mm, LBS listovi pile znatno su tanji od uobičajenih listova pila. Time štedite materijal, učinkovitiji ste i brži. Štedi energiju i time je učinak baterije veći.
Brzina rezanja maks. 4000 U/min.