MultiMaster MM 700 Max, Type: 72296863

Art.-nr.: 077804 72296863
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse MM 700 MAX
Energiforsyning Med kabel
Værktøjsholder StarlockMax
Svingningstal 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Amplitude (oscillationsbevægelse) 2 × 2,0 grader
Effektforbrug 450 W
Vægt 1,6 kg
Kabellængde 5 m
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077804 72296863
EAN/GTIN 4014586897868
Producentnummer 72296863000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med Starlock værktøjsholder (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).
  • Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.
  • Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.
  • Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.

Bedst egnet multiTool til maksimalt fremskridt i arbejdet ved udvidelse og renovering med bimetal-savklinge til træ, metal og plast. Takket være værktøjsholderen StarlockMax har du adgang til ca. 180 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.

Beskrivelse:

FEIN MULTIMASTER MM 700 Max (72296863)
Hvis du søger det bedste, kommer du ikke uden om FEIN MULTIMASTER MM 700 Max – det mest kraftfulde MultiTool i sin klasse. Dette kraftcenter er udviklet til professionelle, der kræver højeste ydeevne hver dag og ikke er tilfredse med at gå på kompromis.
Den 450 W højtydende motor leverer massiv kraft til det hurtigste arbejdstempo, uanset om du bearbejder træ, metal eller plast. Den sikrer en stabil skærehastighed og gør selv de mest krævende renoverings- og ombygningsopgaver nemme at udføre.
Med StarlockMax værktøjsholder overfører MM 700 Max motorens effekt 100 % uden tab til værktøjet – og giver dig adgang til ca. 180 FEIN slags tilbehør. Mere præcision, flere muligheder, mere kontrol.

Og når det skal gå hurtigt? Så viser QuickIN-systemet, hvad ægte effektivitet betyder: Du kan skifte savklinger og tilbehør på under 3 sekunder – naturligvis uden brug af værktøj.
Antivibrationssystemet giver mærkbart roligere arbejde og fremragende støjdæmpning, så du kan klare selv lange arbejdsdage uden problemer. Dette understøttes af et ekstremt robust HM-gear, der er designet til maksimal levetid – konstrueret til de barske forhold på en byggeplads.

Den integrerede tachogenerator holder omdrejningstallet konstant, selv under høj belastning. Det betyder: præcise, kontrollerede og korrekte resultater – hver gang. Det 5 meter lange industrikabel giver dig desuden maksimal bevægelsesfrihed.

MM 700 Max leveres i den robuste L‑BOXX 136 og inklusive en Universal E‑Cut-savklinge (44 mm) – perfekt forberedt til dit næste professionelle projekt.
FEIN MULTIMASTER MM 700 Max – det absolutte topniveau inden for MultiTool-teknologi.
Lavet til professionelle. Skabt til perfektion.

Leveringsomfang:

1× universal E-Cut savklinge (44 mm), L-BOXX.