MultiMaster MM 700 Max 72296863

Cikkszám: 077804 72296863
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Rendszerkoffer (L-Boxx)
Gyártó jelölése MM 700 MAX
Energiaellátás Vezetékes
Szerszámbefogás StarlockMax
Rezgésszám 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitúdó (oszcillációs mozgás) 2 × 2,0 fok
Teljesítményfelvétel 450 W
Súly 1,6 kg
Kábelhossz 5 m
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077804 72296863
EAN / GTIN 4014586897868

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámbefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).
  • Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).
  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.
  • Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.
  • Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.

A lehető legalkalmasabb MultiTool eszköz a leggyorsabb munkavégzési sebességhez építésnél és felújításnál Bi-Metall fűrészlappal fához, fémhez és műanyagokhoz. A StarlockMax szerszámbefogónak köszönhetően önnek 180 FEIN tartozékhoz van hozzáférése a Starlock, StarlockPlus és StarlockMax teljesítmény kategóriában.

Tartalom:

1× univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm), L-BOXX.