MultiMaster MM 700 Max, Type: 72296863

Réf.: 077804 72296863
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Référence fabricant MM 700 MAX
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Porte-outils StarlockMax
Nombre d'oscillations 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitude (mouvement d'oscillation) 2 × 2,0 degré
Puissance absorbée 450 W
Poids 1,6 kg
Longueur câble 5 m
Type de produit Machines oscillantes

Identification et classification

Référence article 077804 72296863
EAN / GTIN 4014586897868
Réf. fabricant 72296863000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 %).
  • Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
  • Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
  • Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.

MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d’aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Description:

FEIN MULTIMASTER MM 700 Max (72296863)
Si vous recherchez l’excellence, le FEIN MULTIMASTER MM 700 Max est incontournable. Il s’agit de l’outil multifonction le plus puissant de sa catégorie. Ce concentré de puissance a été conçu pour les professionnels qui exigent chaque jour des performances maximales et ne se contentent d’aucun compromis.
Le moteur hautes performances de 450 W délivre une puissance exceptionnelle pour une progression ultra-rapide du travail, qu’il s’agisse de bois, de métal ou de plastique. Il garantit une vitesse de coupe constante et permet de réaliser sans effort les travaux de rénovation et d’aménagement les plus exigeants.
Grâce au porte-outils StarlockMax, le MM 700 Max transmet 100% de la puissance du moteur à l’outil sans aucune perte et permet d’accéder à près de 180 accessoires FEIN. Plus de précision, plus de possibilités, plus de contrôle.

Et lorsque la rapidité est essentielle? Le système QuickIN dévoile alors la véritable efficacité: les lames de scie et les accessoires peuvent être changés en moins de 3 secondes, bien entendu sans aucun outil.
Afin de pouvoir travailler longtemps sans fatigue, le système anti-vibrations garantit un fonctionnement nettement plus silencieux et une excellente réduction du bruit. Il est appuyé par un engrenage entièrement métallique extrêmement robuste, conçu pour une durée de vie maximale et adapté aux conditions difficiles des chantiers.

Le régulateur tachymétrique intégré maintient la vitesse de rotation constante, même sous une charge élevée. Vous bénéficiez ainsi de résultats précis, contrôlés et propres, à tout moment. Le long câble industriel de 5 mètres offre en outre une liberté de mouvement maximale.

Le MM 700 Max est livré dans la robuste valise L‑BOXX 136 avec une lame de scie E‑Cut universelle (44 mm). Vous serez ainsi parfaitement équipé pour vos prochains travaux professionnels.
FEIN MULTIMASTER MM 700 Max – Le summum de la technologie des outils multifonctions.
Conçu pour les professionnels. Créé pour la perfection.

Livraison:

1× lame de scie universelle E-Cut (44 mm), L-BOXX.