MultiMaster MM 700 Max, Tipo: 72296863

Número de artículo: 077804 72296863
Descuento
306,05 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa
Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 450 W
Denominación del fabricante MM 700 MAX
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Amplitud (movimiento de oscilación) 2 grados
Ángulo de vibración 4 grados
Número de oscilaciones 19.500 min-1
Portaherramientas Starlock Max
Consumo de potencia 450 W
Peso 1,6 kg
Tipo de producto Oscilador

Identificación y clasificación

Número de artículo 077804 72296863
EAN / GTIN 4014586897868
Número del fabricante 72296863000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
  • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
  • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
  • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

MultiTool ideal para un progreso más rápido del trabajo de desmontaje y renovación con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos. Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock, StarlockPlus y StarlockMax.

Descripción:

FEIN MULTIMASTER MM 700 Max (72296863)
Si busca lo mejor, opte por la FEIN MULTIMASTER MM 700 Max, la multiherramienta más potente de su clase. Este potente equipo ha sido diseñado para profesionales que exigen el máximo rendimiento cada día y no se conforman con menos.
El motor de alto rendimiento 450 W proporciona una potencia brutal para avanzar rápidamente en el trabajo, tanto si se trata de madera, metal o plástico. Garantiza una velocidad de corte constante y permite realizar sin esfuerzo incluso los trabajos de renovación y ampliación más exigentes.
Con el portaherramientas StarlockMax, la MM 700 Max transmite la potencia del motor al 100 % sin pérdidas a la herramienta, y le da acceso a unos 180 accesorios FEIN. Más precisión, más posibilidades, más control.

¿Y si hay que actuar con rapidez? Entonces, el sistema QuickIN demuestra lo que significa la verdadera eficiencia: Las hojas de sierra y los accesorios se cambian en menos de 3 segundos, sin necesidad de herramientas.
Para que pueda realizar trabajos prolongados de forma relajada, el sistema antivibraciones garantiza un funcionamiento notablemente más silencioso y una excelente amortiguación del ruido. Esto se ve respaldado por una transmisión totalmente metálica extremadamente robusta, diseñada para una vida útil máxima y fabricada para soportar las duras condiciones de las obras.

El generador tacométrico integrado mantiene constante la velocidad de giro incluso bajo cargas elevadas. Esto significa: resultados precisos, controlados y limpios, en todo momento. El generoso cable industrial de 5 metros le ofrece además la máxima libertad de movimiento.

La MM 700 Max se suministra en la robusta L‑BOXX 136, incluida la hoja de sierra universal E‑Cut (44 mm), perfectamente preparada para su próximo trabajo profesional.
FEIN MULTIMASTER MM 700 Max: lo último en tecnología multiherramienta.
Hecha para profesionales. Creada para la perfección.

Volumen de suministro:

1 hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.