Båndfil BF10-280E Startsæt 72280551

Art.-nr.: 077716 72280551
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • Emballage: Kuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse BF 10-280E
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 800 W
Omdrejningstalområde 10.000 min-1 - 28.000 min-1
Båndbredde 20 mm
Båndlængde 520 mm
Vægt 2,1 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077716 72280551
EAN/GTIN 4014586867267
Producentnummer 72280551000

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv båndfil med omfattende startsæt. Dækker alle vigtige opgaver inden for bearbejdning af hjørner, kanter, rør og profiler.
  • Optimal slibeydelse på et minimum af plads.
  • Optimale omdrejningstal til slibe-, filt- og poleringsbånd som følge af indstilleligt omdrejningstalområde.
  • Maks. neddykning 165 mm.
  • Båndbredder fra 3 til 20 mm.
  • Sikker båndføring også ved de smalleste bånd.

Leveringsomfang:

1 båndfil BF 10-280 E i kunststofkuffert, 3 slibearme, 10 slibebånd af hhv. 3, 6 og 20 mm (korn 120) og 5 filtbånd 6 mm (korn, mellem).

Bemærk:

Kontakthjul af metal Kan leveres på forespørgsel.