• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Bandslijper BF10-280E Startset, Type: 72280551

Artikelnummer: 077716 72280551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Artikelomschrijving producent BF 10-280E
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 800 W
Toerentalbereik 10.000 min-1 - 28.000 min-1
Bandbreedte 3 mm
Bandlengte 520 mm
Gewicht 2,1 kg
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Bandschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077716 72280551
EAN/GTIN 4014586867267
Nummer fabrikant 72280551000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige bandslijper met omvangrijke startset. Geschikt voor alle belangrijke toepassingen voor de bewerking van hoeken, randen, pijpen en profielen.
  • Maximale afnamecapaciteit in zeer kleine ruimtes.
  • Optimaal toerental voor schuur-, vlies- en polijstbanden dankzij instelbaar toerentalbereik.
  • Maximale insteekdiepte 165 mm.
  • Bandbreedtes van 3 tot 20 mm.
  • Betrouwbare bandgeleiding ook bij zeer smalle banden.

Levering:

1 Bandslijper BF 10-280 E in kunststof koffer, 3 slijparmen, resp. 10 schuurbanden 3, 6 en 20 mm (korrel 120) en 5 vliesbanden 6 mm (korrel middel).

Tip:

Metalen contactrol op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan