Pilnikarka taśmowa BF10-280E zestaw startowy, Typ: 72280551

Nr art.: 077716 72280551
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta BF 10-280E
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 800 W
zakres prędkości obrotowej 10 000 min-1 - 28 000 min-1
szerokość taśmy 3 mm
długość linki 520 mm
masa 2,1 kg
maks. wibracje wg EN < 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki taśmowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077716 72280551
EAN / GTIN 4014586867267
Numer producenta 72280551000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Wydajna pilnikarka taśmowa z bogatym zestawem startowym
Nadaje się do wszystkich ważnych zastosowań, w zakresie obróbki narożników, krawędzi, rur i kształtowników.
  • bardzo duża wydajność szlifowania na małej przestrzeni 
  • zawsze optymalna prędkość obrotowa dla opasek ściernych, włókninowych i polerskich dzięki regulacji prędkości obrotowej 
  • maksymalna głębokość obróbki 165 mm 
  • szerokość opasek od 3 do 20 mm 
  • bezpieczne prowadzenie taśmy również w przypadku bardzo wąskich opasek.

W dostawie:

1 pilnikarka taśmowa BF10-280E w walizce z tworzywa sztucznego, 3 ramiona szlifierskie, po 10 opasek ściernych 3, 6 i 20 mm (ziarno 120) i 5 opasek włókninowych 6 mm (ziarnistość średnia).

Wskazówka:

Metalowa rolka kontaktowa dostarczana na zamówienie.