{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta de transporte | |
| Denominación del fabricante | BF 10-280E | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Consumo de potencia | 800 W | |
| Intervalo de revoluciones | 10.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
| Anchura de cinta | 3 mm | |
| Longitud de cinta | 520 mm | |
| Peso | 2,1 kg | |
| Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
| Tipo de producto | Rectificadora de cinta |
| Número de artículo | 077716 72280551 | |
| EAN / GTIN | 4014586867267 | |
| Número del fabricante | 72280551000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |