Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Rystepudsere, Type: SPS140

Art.-nr.: 077326 SPS140

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse SPS140
Slibeark, længde (burrelukning) 105 mm
Slibeark, bredde (burrelukning) 115 mm
Slibeark, længde (klemme) 140 mm
Slibeark, bredde (klemme) 115 mm
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 260 W
Slibepapir, holder, fastgørelse med burrelukning ja
Slibepapir, holder, fastklemning ja
Afstand til arbejdsfladen 1,6 mm
Svingningstal 28.000 min-1
Hulmønster 10 gange
Vægt 1,6 kg
Maks. vibration iht. EN < 8,5 m/s2
Produkttype Rystepudsere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077326 SPS140
EAN/GTIN 4002395005826
Producentnummer 4933447015
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Let og handy 260 W rystepudser:
  • Brugervenlige håndstøtteflader muliggør jævn trykfordeling.
  • DUO-fastgørelsessystem til målfast slibepapirsfæste med klemme- eller burrelåsfastgørelse.
  • Integreret støvudsugning takket være slibeark med 10 huller.
  • Direkte tilslutning til eksternt udsugningssystem eller støvpose.

Leveringsomfang:

Inklusive strømkabel 4 m, støvpose, stansesål, kuffert.

Bemærk:

Passende slibelærred finder du under nr. 556980 ff. Passende slibepapir med burrelukning finder du under nr. 557620.