{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kartonki | |
Valmistajamerkintä | GWX 19-125 S | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 900 W | |
Kierroslukualue | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 2,5 kg | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Säädettävä kierrosluku, Kickback Control | |
Sarja | X-LOCK System | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077050 19-125S | |
EAN / GTIN | 3165140962490 | |
Valmistajan numero | 06017C8002 |