Slagnøgle BSS18S12BL

Art.-nr.: 074016 BSS18S12BL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: AEG type AS 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding AEG type AS 18 V
Producentbetegnelse BSS18S12BL
Antal medfølgende akkuer 0
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Maks. moment 280 Nm
Slagtal 0 min-1 - 3.000 min-1
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Vægt 1 kg
Typisk anvendelse Strong
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074016 BSS18S12BL
EAN/GTIN 4058546403454

Betegnelse

Udførelse:

Kraftfuld 18 V akku-slagnøgle med værktøjsholder med 1/2 tomme firkant.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • Greb med softgrip-støtte.
  • Bæltekrog.
  • børsteløs Subcompact-motor.
  • ekstremt kompakt konstruktion.

Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

Bemærk:

Egnet reservebatteri finder du under nr. 073846073848. Batteri-startsæt under nr. 073844.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør