Akku-startsæt LiHD, Akku-kapacitet: 4Ah

Art.-nr.: 073881 4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 4 stk.
Antal medfølgende akkuer 3 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 4 Ah
Serie LiHD
Producentbetegnelse Akku-Starter-Set LiHD, Akkukapazität: 4Ah
Energiforsyning akkudrevet
Inklusive lader ja
Produkttype akku
Passer til CAS 18V
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073881 4
EAN/GTIN 4007430334268
Producentnummer 685132000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

LiHD startsæt, passer til alle Metabo batteriredskaber i 18 V-klassen samt alle batterienheder i CAS-platformen.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Omfatter lader ASC 55 og 3× batteripakke 4,0 Ah.