Accu-starterset LiHD, Accucapaciteit: 4Ah

Artikelnummer: 073881 4
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit (Ah) Prijs instellen 4 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 3
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073881 4
EAN/GTIN 4007430334268
Nummer fabrikant 685132000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

LiHD-starterset geschikt voor alle Metabo-accumachines van de 18V-klasse, evenals voor alle accumachines van het CAS-platform.

Voordeel:

100% compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief lader ASC 55 en 3× accupack 4,0 Ah.