{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 4 buc. | |
| Serie | LiHD | |
| Denumirea producătorului | Akku-Starter-Set LiHD, Akkukapazität: 4Ah | |
| Incl. încărcător | da | |
| Tip produs | Acumulator | |
| geeignet für | CAS 18V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 3 buc. | |
| Akku auswechselbar | da | |
| Akkuart | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 073881 4 | |
| EAN / GTIN | 4007430334268 | |
| Număr producător | 685132000 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |