Batterie Li-Ion B18 V

Réf.: 073853 B18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GBA 18 V 4,0 Ah
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Bosch 18 V
Poids par batterie 600 g
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073853 B18
EAN / GTIN 3165140730464
Réf. fabricant 1600Z00038

Description

Exécution:

Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
  • Pas d'effet mémoire.
  • Pas de perte de puissance.
  • Faible auto-décharge.
  • Charge rapide des batteries.
  • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.
Bosch CoolPack − Protection optimale des cellules contre la surchauffe grâce au boîtier dissipateur de chaleur spécial sous la batterie.