Stiftnøglesæt i ProStar holder Matforkromet stift med kuglehoved, med 9 dele i SB-emballage af karton

Art.-nr.: 07192
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 07192
EAN/GTIN 4010995071929
Producentnummer 07192
L-nummer L60070 1493
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter håndteringen: Holderen kan åbnes med en hånd med skydefunktionen til hurtig og nem udtagning.
  • Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
  • Reducerer omkostningerne: Lang levetid takket være sekskantnøglens overflader af højkvalitetskrom, som beskytter mod rust.
  • Supplerende informationer: MagicRing fra størrelse SV3.
  • Hurtig udtagning: Skub, vip, tag ud
  • Forkromet overflade af høj kvalitet
  • Perfekt til trange steder takket være kuglehoved
  • I overensstemmelse med ISO 2936L.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x ProStar holder