• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt in SB-Kartonverpackung

Artikel-Nr.: 07192
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 07192
EAN / GTIN 4010995071929
Herstellernummer 07192
L-Nummer L60070 1493
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleichtert die Handhabung: Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters und einfache, schnelle Entnahme.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.
  • Anwendung: Geeignet für das Schließen oder Öffnen von Sechskant-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.
  • Ergänzende Information: MagicRing® ab Größe SW3.
  • Schnelle Entnahme: Schieben, Kippen, Entnehmen
  • Hochwertig verchromte Oberfläche
  • Perfekt für Engstellen dank Kugelkopf
  • Eine sichere und ordentliche Aufbewahrung vieler verschiedener Stiftschlüssel, zur Vermeidung von Verlusten, kann umständlich und nervig sein. Nicht aber mit dem ProStar Halter von Wiha. Durch einfaches Aufschieben des Halters sind die Stiftschlüssel frei zugänglich und können durch einen Kippmechanismus schnell entnommen werden. Eine Klemmung in dem Halter sorgt dafür, dass die Schlüssel sowohl bei geschlossenem als auch bei geöffnetem Halter nicht herausfallen können. Im Set sind neun Sechskant-Stiftschlüssel in den gängigen Größen enthalten. Der mattverchromte Chrom-Vanadium Stahl sorgt für Langlebigkeit und Robustheit. Mithilfe der Hängelasche am Halter kann das Stiftschlüssel Set direkt am Arbeitsplatz aufgehängt werden.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 3,0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 4,0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 5,0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 8,0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 10,0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x ProStar Halter

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb