• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Ključ za PIN v držalu Prostar Hexagon kroglična glava 9-delni mat kromirani v samopostrežni kartonski embalaži

Št. art.: 07192
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 07192
EAN/GTIN 4010995071929
Številka proizvajalca 07192
L-število L60070 1493
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Posebej za težko dostopne vijake
  • Dodatno: kroglični konec omogoča delo pod kotom do 25°
  • Dodatno: ProStar, ki varčuje s prostorom, omogoča enostavno odstranitev vsakega ključa, ne da bi premaknili druge
  • Rezilo: Krom-vanadijevo jeklo, skozi kaljeno, kromirano
  • Temelji na standardu ISO 2936L
  • Vsebina: 1x L-ključ Šestkotni kroglični zaključek mat kromiran 1,5 mm (01392) 1x L-ključ Šestkotni kroglični zaključek mat kromiran 2 mm (01393) 1x L-ključ Šestkotni kroglični zaključek mat kromiran 2.5 mm (01395) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 3 mm (01396) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 4 mm (01398) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 5 mm (01400) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 6 mm (01402) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 8 mm (01404) 1x L-ključi Šestkotna krogla s kromirano mat površino 10 mm (01406)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 1,5 mm x 91 mm (01392)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 2,0 mm x 101 mm (01393)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 2,5 mm x 113 mm (01395)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 3,0 mm x 128 mm (01396)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 4,0 mm x 142 mm (01398)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 5,0 mm x 163 mm (01400)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 8,0 mm x 206 mm (01404)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 10,0 mm x 231 mm (01406)
  • 1 x držalo za Prostar