• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Finpeger MICROTAST 0,01 mm, MB 0,5 mm, skalanummerering 25-0-25

Art.-nr.: 0712121
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Produkttype Vippeindikator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0712121
EAN/GTIN 4029713235499
Producentnummer 0712121
L-nummer L40510 1583
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Målespindel er lavet af hærdet rustfrit stål
  • Længere målespindel
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Tolerancemarkeringer
  • Stødsikker
  • Finjustering
  • DIN 879

Beskrivelse:

Fin pointer 0,01 mm, MB 0,5 mm Skala nummerering 25-0-25

Egenskab:

  • Måleområde i mm: 0,5 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 0.5 µm

Norm:

DIN 879