Jemný ukazatel MICROTAST 0,01 mm, MB 0,5 mm, číslování stupnice 25-0-25

Č. pol.: 0712121
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0712121
EAN/GTIN 4029713235499
Číslo výrobcu 0712121
Číslo L L40510 1583

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí vřeteno je vyrobeno z kalené nerezové oceli
  • Delší měřicí vřeteno
  • Náhradní hrot sondy M 2,5
  • Upínací stopka Ø 8 mm
  • Značky tolerance
  • Nárazuvzdorný
  • Jemné nastavení
  • DIN 879

Popis:

Jemný ukazatel 0,01 mm, MB 0,5 mm Číslování stupnice 25-0-25

Charakteristika:

  • Rozsah měření v mm: 0,5 mm
  • Opakovatelnost [µm]: 0,5 µm

Norma:

DIN 879