Comparateur à faible course MICROTAST 0,01 mm, capacité 0,5 mm, affichage 25-0-25

Réf.: 0712121
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Herstellerbezeichnung MICROTAST
Anzeige analog
Messbereich min. -0,25 mm
Messbereich max. 0,25 mm
Wiederholbarkeit 0,5 µm
Durchmesser Einspannschaft 8 mm
Norm DIN 879
Eigenschaft Messuhr stoßfest
Skalenteilungswert 0,01 mm
Drehbares Zifferblatt ja
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,01 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Feinzeiger

Identification et classification

Référence article 0712121
EAN / GTIN 4029713235499
Réf. fabricant 0712121
Article hors catalogue L40510 1583
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Wykonanie:

  • Measuring spindle is made of hardened stainless steel
  • Longer measuring spindle
  • Replacement probe tip M 2,5
  • Clamping shank Ø 8 mm
  • Tolerance markers
  • Shockproof
  • Fine adjustment
  • DIN 879

Opis:

Dial comparator gauge 0.01mm, m.range 0.5mm, reading 25-0-25

Cecha szcz.:

  • Measuring span in mm: 0.5 mm
  • Repeatability [µm]: 0.5 µm

Norma:

DIN 879