Akku-vinkelskruemaskine CLBA403

Art.-nr.: 071142 CLBA403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 0
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 3 Ah
Momentområde 15,1 Nm - 41 Nm
Omdrejningstalområde 19 min-1 - 190 min-1
Værktøjsholder, mål 3/8 tommer
Værktøjsholder, drevprofil Firkant
Vægt uden batteri 1,83 kg
Højde 76 mm
Længde 513 mm
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 071142 CLBA403
EAN/GTIN 697099651529
Producentnummer CLBA403

Betegnelse

Udførelse:

De trådløse monteringsværktøjer Cleco® CellClutch™ er intelligente og alligevel lette at bruge og giver mulighed for programmering i monteringslinjen med klassisk tællefunktion. Præcision og gentagelsesnøjagtighed med en CMK-værdi på > 1,67 (ved en tolerance på ±10 % i overensstemmelse med ISO 5393).
  • Nemt at programmere: Omdrejningstal og skrueprocesser kan programmeres i flere trin for at undgå fejl og forbedre produktiviteten.
  • Gennemprøvet Cleco-kobling: Giver pålidelighed og lang levetid i produktionslinjen.
  • Operatør-statuslys: Farvevisning for forskruning - og batch-tællestatus.
  • LED i flere farver: Arbejdslampe til ekstra „OK/NOK”-tilbagemelding til operatøren, samtidigt med at emnet belyses.
  • Programmerbare skruestrategier: Undgå beskadigelser på gevindet og fejl under skruningen med programmerbare omdrejningstal og strategier.
  • Én samlet batteriplatform.

Leveringsomfang:

Uden topnøgleindsatser, uden akkuer og uden lader.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073827 str. MB18; 073816 str. MB18 og under nr. 073840. Til indstilling af momentet kræves et forindstillingsapparat, som finder du fra nr. 654381.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven