Magnetisk bagplade komplet til ø 58 mm

Art.-nr.: 0710101
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0710101
EAN/GTIN 4029713220242
Producentnummer 0710101
L-nummer L40510 209

Betegnelse

Udførelse:

  • Til måleur med udvendig ring (frontramme) Ø 58 mm
  • Gør det muligt at bruge måleinstrumenter uden holder eller stativ
  • Magnetisk kraft 220 N
  • Kan ikke bruges sammen med måleuret 0701103 og 0701106 eller digitale målere

Beskrivelse:

Magnetisk bagplade til visere og måleinstrumenter 0710.... - Til måler med ydre ring Ø 58 mm. Kan også bruges til måleinstrumenter uden holder eller stativ. Leveres enkeltvis pakket.