Magnetna hrbtna plošča za ø 58 mm

Št. art.: 0710101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0710101
EAN/GTIN 4029713220242
Številka proizvajalca 0710101
L-število L40510 209

Opis

Izvedba:

  • Za merilne ure z zunanjim obročem (okvir) Ø 58 mm
  • Omogoča uporabo merilnikov brez držala ali stojala
  • Magnetna sila 220 N
  • Ni mogoče uporabljati skupaj z merilniki 0701103 in 0701106 ali z digitalnimi merilniki

Opis:

Magnetna hrbtna plošča za kazalnike in merilnike s številčnicami 0710... - Za merilnik s številčnico z zunanjim obročem Ø 58 mm. Uporablja se lahko tudi za merilnike brez držala ali stojala. Dobavljeno v posamični embalaži.