Placă spate magnetică completă pentru ø 58 mm

Cod articol: 0710101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0710101
EAN / GTIN 4029713220242
Număr producător 0710101
L-Număr L40510 209

Descriere

Execuţie:

  • Pentru manometre cu inel exterior (ramă) Ø 58 mm
  • Permite utilizarea manometrelor cu cadran fără suport sau suport
  • Forță magnetică 220 N
  • Nu poate fi utilizat împreună cu indicatoarele 0701103 și 0701106 sau cu orice alte indicatoare digitale

Descriere:

Placă magnetică pentru comparatoare și comparatoare 0710... - Pentru comparator cu inel exterior Ø 58 mm. Poate fi utilizat și pentru comparatoare fără suport sau suport. Se livrează ambalate individual.