Måleinstrument ø 58 mm med stødbeskyttelse, aflæsning 0,01 mm 50 mm

Art.-nr.: 0704110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0704110
EAN/GTIN 4029713220105
Producentnummer 0704110

Betegnelse

Udførelse:

  • Metalhus
  • Målespindel er lavet af rustfrit stål
  • Ekstra probespids M 2,5
  • Spændeskaft Ø 8 mm
  • Stødsikker

Beskrivelse:

Måler med skive og stødbeskyttelse. Metalhus, målestift af rustfrit stål. Med udskiftelig probetip M 2,5mm. Spændeskaft Ø 8 mm h 6. Med koncentriske pegepinde. Måleområde 50 mm, skalaværdi 0,01 mm, 1 omdrejning af viseren = 1 mm, ydre ring Ø 58 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Viserrotation i mm: 1 mm
  • Måleområde i mm: 50 mm
  • Repeterbarhed [µm]: 3 µm
  • Analog målekraft: 1.5 N

Norm:

DIN 878