Comparator cu cadran ø 58 mm cu protecție la șocuri, citire 0,01 mm 50 mm

Cod articol: 0704110
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0704110
EAN / GTIN 4029713220105
Număr producător 0704110

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Rezistent la șocuri

Descriere:

Comparator cu cadran cu protecție la șocuri. Carcasă metalică, ac de măsurare din oțel inoxidabil. Cu vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm h 6. Cu indicatoare concentrice. Domeniul de măsurare 50mm, valoarea scalei 0,01mm, 1 rotație a indicatorului = 1mm, inel exterior Ø 58mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 1 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 50 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 1,5 N

Standard:

DIN 878