Exécution:
- Boîtier métallique
- La broche de mesure est en acier inoxydable
- Pointe de sonde de rechange M 2,5
- Queue de serrage Ø 8 mm
- Résistant aux chocs
Description:
Jauge à cadran avec protection contre les chocs. Boîtier métallique, tige de mesure en acier inoxydable. Avec pointe de sonde interchangeable M 2,5mm. Tige de serrage Ø 8mm h 6. Avec aiguilles concentriques. Plage de mesure 50mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 tour d'aiguille = 1mm, bague extérieure Ø 58mm. Fourni en emballage individuel.
Caractéristique(s):
- Lecture : 0,01 mm
- Rotation du pointeur en mm : 1 mm
- Plage de mesure en mm : 50 mm
- Répétabilité [µm] : 3 µm
- Force de mesure analogique : 1,5 N.
Norme:
DIN 878