{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
| Producentbetegnelse | M12FHIR14LR | |
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Batterispænding | 12 V | |
| Maks. moment, hård | 47 Nm | |
| Maks. omdrejningstal 1. gear | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Værktøjsholder | Firkant 1/4 tomme | |
| Konstruktion | Skruemaskine med skraldefunktion | |
| Vægt | 1,1 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | <2,5 m/s2 | |
| Typisk anvendelse | Strong | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Produkttype | Skruemaskine |
| Artikelnummer | 070234 M12FHIR14L | |
| EAN/GTIN | 4058546410759 | |
| Producentnummer | 4933480790 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |