{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
| Gamintojo pavadinimas | M12FHIR14LR | |
| Akumuliatorių kiekis | 0 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
| maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje | 47 Nm | |
| maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 0 min-1 - 450 min-1 | |
| Įrankio tvirtinimo laikiklis | Kvadratas 1/4 colio | |
| Konstrukcija | Terkšlinis suktuvas | |
| Svoris | 1,1 kg | |
| maksimali vibracija pagal EN | <2,5 m/s2 | |
| standartinis naudojimas | Strong | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Produkto rūšis | Suktuvas |
| Produkto numeris | 070234 M12FHIR14L | |
| EAN / GTIN | 4058546410759 | |
| Gamintojo numeris | 4933480790 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |