Akkus racsnis csavarozó, hosszú kivitel M12FHIR14L

Cikkszám: 070234 M12FHIR14L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12FHIR14LR
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Maximális nyomaték kemény 47 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 450 min-1
Szerszámbefogás Négyszög 1/4 col
Felépítés Racsnis csavarozó
Súly 1,1 kg
Max. vibráció EN szerint <2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Strong
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Csavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070234 M12FHIR14L
EAN / GTIN 4058546410759

Leírás

Kivitel:

A nagy sebességű akkus racsnis csavarozó hosszú kivitelben még a legszűkebb helyeken is jobb hozzáférést tesz lehetővé a felhasználók számára.
  • REDLINK™ PLUS elektronika és kefe nélküli POWERSTATE™ motor

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok