Batteridrevet bore-/skruemaskine BS18C3BL4

Art.-nr.: 070222 BS18C3BL4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Emballage: Kuffert

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse BS18C3BL-402C
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Brushless
Maks. moment, hård 110 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 500 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 0 min-1 - 2.100 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 65 mm
Vægt 5,88 kg
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V
USP2 FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med Softgrip

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 070222 BS18C3BL4
EAN/GTIN 4058546362188

Betegnelse

Udførelse:

AEG − akku-bore-/skruemaskiner
  • Robuste, handy 2-trins akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
  • FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
  • Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
  • LED-belysning af arbejdsområdet.
  • 13 mm metalborepatron.
  • 24-trins momentindstilling.
  • Ekstremt handy og kompakt.
  • Metalgearhus

Leveringsomfang:

Inklusive 2× 18V / 4,0 Ah PRO Li-Ion SHD batteri, lader, bælteclips, kuffert.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846 - nr. 073848.
Passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og nr. 073844.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven