Akumulatorski vrtalni vijačnik BS18C3BL4

Št. art.: 070222 BS18C3BL4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca BS18C3BL-402C
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja Brez ščetk
Maksimalni vrtilni moment v trdo 110 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 500 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 0 min-1 - 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 65 mm
Masa 5,88 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik
USP1 18V
USP2 Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z mehkim ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070222 BS18C3BL4
EAN/GTIN 4058546362188

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG
  • Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED-osvetlitev delovnega območja.
  • 13 mm kovinska vpenjalna glava.
  • 24-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta.
  • Izjemno priročno in lahko.
  • Kovinsko ohišje menjalnika

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima SHD akumulatorjema 18 V/4,0 Ah PRO, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, transportnim kovčkom.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Opomba:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846–št. 073848.
Ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico